Kuželová podložka typ G, Pro závit: M8

Artiklové číslo: 375360 M8
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
181 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro závit Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povrch Se speciální úpravou
Druh produktu Nespecifikovaná podložka
Průměr vnější d2 24 mm
Průměr vnitřní min. d1 9,6 mm
Tloušťka s 5 mm
Norma DIN 6319 G
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 375360 M8
EAN / GTIN 4020772081980
Číslo výrobce 81984
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

Tvar C a D cementovaný, tvar G zušlechtěný.

Použití:

Tvar G je díky velkému průměru vhodný též k upínání přes drážky upínek.
Úhlové vyrovnání až do 3° při použití v soupravách.

Norma:

DIN 6319 (tvar G podobný DIN 6319).