Tenditore compatto Monobloc 62 mm

Codice art.: 370150 62
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
52 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie monobloc
Sporgenza A 62 mm
Altezza di serraggio S -8 mm - 102 mm
Lunghezza L 108 mm
Larghezza B 40 mm
Altezza H 89 mm
Forza di serraggio massima 12 kN
Coppia massima 80 Nm
Tipo di prodotto Tenditore compatto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 370150 62
EAN / GTIN 4045197312884
Codice del produttore 06-032

Descrizione

Esecuzione:

Morsa compatta per la compressione verticale

Accessori speciali:

Vedi n. art. 370350370560.

Nota:

Viti di fissaggio n. art. 370450370470 non incluse nella fornitura.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi