Ganascia oscillante mobile, Modello: 125

Codice art.: 361338 125
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce b 189 mm
c 24 mm
c1 53,5 mm
Altezza ganasce h 20 mm
Lunghezza ganasce l 103,5 mm
Campo di serraggio massimo circolare 330 mm
Campo di serraggio minimo circolare 50 mm
Campo di serraggio massimo quadro 489 mm
Campo di serraggio minimo quadro 25 mm
Per codice a colori LCV125G; Titan2/TitanSense; LCV125G
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 361338 125
EAN / GTIN 4250364403306
Codice del produttore 6921734072642
Produttore/persona responsabile ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descrizione

Uso:

Le ganasce servono per alloggiare gli inserti di presa n. art. 361238; 361240; 361245; 361250 e gli inserti di presa n. art. 361160.
Ganascia mobile oscillante per compensare superfici di serraggio non parallele. Gli inserti di presa sono avvitabili sui fori per serrare diverse geometrie.

Per:

Morsa a vite n. art. 361290; 361302.