• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Adapterback, pendlande Mobil, Typ: 125

Art-nr.: 361338 125
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

backbredd b 189 mm
c 24 mm
c1 53,5 mm
backhöjd h 20 mm
backlängd l 103,5 mm
Spännområde maximalt runt 330 mm
Spännområde minimalt runt 50 mm
Spännområde maximalt fyrkantigt 489 mm
Spännområde minimalt fyrkantigt 25 mm
passar färgkod LCV125G; Titan2/TitanSense; LCV125G
Produktslag Skruvstycksbackar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 361338 125
EAN/GTIN 4250364403306
Tillverkarens nummer 6921734072642
Tillverkare/ansvarig person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Benämning

Användningsdata:

Adapterbackar används för att fästa greppinsatserna nr 361238; 361240; 361245; 361250 samt greppinsatserna nr 361160.
Pendlande rörlig back för kompensation av icke parallella spännytor. Greppinsatser kan skruvas fast på olika sätt i hålrastret för att olika geometrier ska kunna spännas fast.

Passar till:

Skruvstycke nr 361290; 361302.