Nosiva čeljust pomična, tip: 125

Artikl br.: 361338 125
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti b 189 mm
c 24 mm
c1 53,5 mm
Visina čeljusti h 20 mm
Duljina čeljusti l 103,5 mm
Stezni raspon maksimalni okruglo 330 mm
Stezni raspon minimalni okruglo 50 mm
Stezni raspon maksimalni četverokut 489 mm
Stezni raspon minimalni četverokut 25 mm
odgovaraju kodu boja LCV125G; Titan2/TitanSense; LCV125G
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 361338 125
EAN / GTIN 4250364403306
Broj proizvođača 6921734072642
Proizvođač/odgovorna osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Opis

Upotreba:

Nosive čeljusti služe za prihvat grip umetaka br. 361238; 361240; 361245; 361250 te grip umetaka br. 361160.
Nosiva čeljust koja se zakreće služi za stezanje neparalelnih steznih površina i neophodna je za stezanje obradaka koji nemaju paralelne površine.

Odgovara:

Stega br. 361290; 361302.