Tukileuka heiluva liikkuva 125

Tuote nro.: 361338 125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveys b 189 mm
c 24 mm
c1 53,5 mm
Leukojen korkeus h 20 mm
Leukojen pituus l 103,5 mm
Kiinnitysalue enint. pyöreä 330 mm
Kiinnitysalue vähint. pyöreä 50 mm
Kiinnitysalue enint. nelikulma 489 mm
Kiinnitysalue vähint. nelikulma 25 mm
Sopii värikoodiin LCV125G; Titan2/TitanSense; LCV125G
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 361338 125
EAN / GTIN 4250364403306
Valmistajan numero 6921734072642

Kuvaus

Käyttö:

Tukileukoja käytetään Grip-inserttien nro 361238; 361240; 361245; 361250 ja Grip-inserttien nro 361160 kiinnitykseen.
Liikkuvien leukojen avulla voidaan tasata eri tasossa olevia kiinnityspintoja. Tartuntaholkit voidaan ruuvata kiinni reikälevyyn, jotta eri muotoiset työkappaleet saadaan kiinnitettyä.

Sopii:

Ruuvipuristin nro 361290; 361302.