{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Žiaunų plotis b | 189 mm | |
| c | 24 mm | |
| c1 | 53,5 mm | |
| Žiaunų aukštis h | 20 mm | |
| Žiaunų ilgis l | 103,5 mm | |
| Užveržimo ribos, maksimaliai apvalus | 330 mm | |
| Užveržimo ribos, minimaliai apvalus | 50 mm | |
| Užveržimo ribos, maksimaliai kvadratinis | 489 mm | |
| Užveržimo ribos, minimaliai kvadratinis | 25 mm | |
| Atitinka spalvinį žymėjimą | LCV125G; Titan2/TitanSense; LCV125G | |
| Produkto rūšis | Spaustuvo kumšteliai |
| Produkto numeris | 361338 125 | |
| EAN / GTIN | 4250364403306 | |
| Gamintojo numeris | 6921734072642 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Germany, www.allmatic.de |