{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Šírka čeľustí b | 189 mm | |
| c | 24 mm | |
| c1 | 53,5 mm | |
| Výška čeľusti h | 20 mm | |
| Dĺžka čeľustí l | 103,5 mm | |
| Rozsah upínania maximálny guľatý | 330 mm | |
| Rozsah upínania minimálny guľatý | 50 mm | |
| Rozsah upínania maximálny štvorhran | 489 mm | |
| Rozsah upínania minimálny štvorhran | 25 mm | |
| vhodné pre farebný kód | LCV125G; Titan2/TitanSense; LCV125G | |
| Druh produktu | Čeľuste pre zverák |
| Číslo položky | 361338 125 | |
| EAN/GTIN | 4250364403306 | |
| Číslo výrobcu | 6921734072642 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |