{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Pofaszélesség b | 189 mm | |
| c | 24 mm | |
| c1 | 53,5 mm | |
| Pofamagasság h | 20 mm | |
| Pofahossz l | 103,5 mm | |
| Befogási tartomány, max. hengeres | 330 mm | |
| Befogási tartomány, min. hengeres | 50 mm | |
| Befogási tartomány, max. négyszög | 489 mm | |
| Befogási tartomány, min. négyszög | 25 mm | |
| Hozzávaló színkód | LCV125G; Titan2/TitanSense; LCV125G | |
| Termék fajtája | Satupofák |
| Cikkszám | 361338 125 | |
| EAN / GTIN | 4250364403306 | |
| Gyártó száma | 6921734072642 | |
| Gyártó/felelős személy | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |