Trägerbacke pendelnd mobil 125

Artikel-Nr.: 361338 125
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 189 mm
c 24 mm
c1 53,5 mm
Backenhöhe h 20 mm
Backenlänge l 103,5 mm
Spannbereich maximal rund 330 mm
Spannbereich minimal rund 50 mm
Spannbereich maximal Vierkant 489 mm
Spannbereich minimal Vierkant 25 mm
passend zu Farbcode LCV125G; Titan2/TitanSense; LCV125G
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 361338 125
EAN / GTIN 4250364403306
Herstellernummer 6921734072642

Beschreibung

Verwendung:

Trägerbacken dienen zur Aufnahme der Grippeinsätze Nr. 361238; 361240; 361245; 361250 sowie die Grippeinsätze Nr. 361160.
Mobilbacke pendelnd zum Ausgleich nicht paralleler Spannflächen. Grippeinsätze sind variabel auf Lochraster einschraubbar um verschiedenen Geometrien zu spannen.

Passend für:

Schraubstock Nr. 361290; 361302.