Opspanbek pendelend mobiel 125

Artikelnummer: 361338 125
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 189 mm
c 24 mm
c1 53,5 mm
Bekhoogte h 20 mm
Beklengte l 103,5 mm
Spanbereik maximaal rond 330 mm
Spanbereik minimaal rond 50 mm
Spanbereik maximaal vierkant 489 mm
Spanbereik minimaal vierkant 25 mm
Geschikt voor kleurcode LCV125G; Titan2/TitanSense; LCV125G
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 361338 125
EAN/GTIN 4250364403306
Nummer fabrikant 6921734072642

Omschrijving

Toepassing:

Opspanbekken voor de opname van klemstukken nr. 361238; 361240; 361245; 361250 en klemstukken nr. 361160.
Mobiele bek, pendelend, voor het compenseren van niet-parallelle spanvlakken. Klemstukken kunnen variabel in het gatenpatroon worden geschroefd, om verschillende geometrieën te spannen.

T.b.v.:

Bankschroef nr. 361290; 361302.