• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Universal-Niederzugbacke, für T-Rex / Centro Gripp mobil, für Typ: 125

Artikel-Nr.: 361229 125
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite B 90 mm
Backenhöhe H 34 mm
Backenlänge L 61 mm
Spannfläche glatt; glatt
für Wechselbare Einsätze geeignet nein; nein
mit Führungssteg nein
mit Nut nein
Funktion Niederzugfunktion
Befestigungsart schrauben
inkl. Schrauben nein
Inhalt 1 St.
Produktart Spannbacken unspezifiziert
Material Stahl
Oberfläche brüniert
Inhalt Stück

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361229 125
EAN / GTIN 4250364402057
Herstellernummer 6921884102031
Hersteller/verantwortliche Person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Beschreibung

Ausführung:

Spannweiten:
Hohe Seite mit Federblätter
0 − 100 mm (T-Rex) / 0 − 138 mm (Centro Gripp).
Hohe Seite ohne Federblätter
0 − 100 mm (T-Rex) / 0 − 156 mm (Centro Gripp).
Stufenseite ohne Federblätter
44 − 126 mm (T-Rex) / 54 − 208 mm (Centro Gripp).

Verwendung:

Niederzug mit geschliffenen Federblättern für rohe und bearbeitete Spannflächen. Click-Schnellwechselsystem zur Aufnahme von Clickleisten. Hohe Spanngenauigkeit zum parallel bzw. winkelgenauen Bearbeiten. Spannflächen hinterlassen kaum sichtbare Prägungen.

Lieferumfang:

Inklusive Federblätter.

Hinweis:

Federblätter separat bestellen!