• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.
    • Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Univerzálna sťahovacia čeľusť, pre T-Rex / Centro Gripp mobilná, pre typ: 125

Č. pol.: 361229 125
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre typ 125
Šírka čeľustí b 90 mm
c 12 mm
c1 34 mm
Výška čeľusti h 34 mm
Výška h1 16 mm
Dĺžka čeľustí l 61 mm
Dĺžka l1 21 mm
Dĺžka l2 8,8 mm
vhodné pre farebný kód T-Rex; Centro Gripp
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 361229 125
EAN/GTIN 4250364402057
Číslo výrobcu 6921884102031
Výrobca/zodpovedná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Prevedenie:

Rozsahy upnutia:
Vysoká strana s listami pružiny
0 – 100 mm (T-Rex)/0 – 138 mm (Centro Gripp).
Vysoká strana bez listov pružiny
0 – 100 mm (T-Rex)/0 – 156 mm (Centro Gripp).
Stupňovitá strana bez listov pružiny
44 – 126 mm (T-Rex)/54 – 208 mm (Centro Gripp).

Použitie:

Sťahovanie s brúsenými pružinovými listami pre neopracované a spracované upínacie plochy. Rýchlovýmenný systém Click na upínanie líšt Click. Vysoká presnosť upínania na paralelné, príp. uhlovo presné opracovanie. Upínacie plochy takmer nezanechávajú viditeľné stopy.

Rozsah dodávky:

Vrátane pružinových listov.

Poznámka:

Pružinové listy objednávať samostatne!