• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Mors plaqueur universel, pour T-Rex / Centro Gripp mobile, Pour type: 125

Réf.: 361229 125
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur des mors 90 mm
Hauteur mors 34 mm
Longueur mors 61 mm
Surface de serrage aspect lisse; aspect lisse
Pour inserts interchangeables non; non
Avec nervure de guidage non
Avec rainure non
Fonction fonction de placage
Type de fixation visser
Avec vis non
Sommaire 1 pc.
Type de produit mors de serrage non spécifiés
Matériau acier
Surface bruni
Sommaire Pièce

Identification et classification

Référence article 361229 125
EAN / GTIN 4250364402057
Réf. fabricant 6921884102031
Fabricant/personne responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Description

Exécution:

Capacités de serrage:
Côté haut avec lames de ressort
0 − 100 mm (T-Rex) / 0 − 138 mm (Centro Gripp).
Côté haut sans lames de ressort
0 − 100 mm (T-Rex) / 0 − 156 mm (Centro Gripp).
Côté étagé sans lames de ressort
44 − 126 mm (T-Rex) / 54 − 208 mm (Centro Gripp).

Utilisation:

Plaquage avec lames de ressort rectifiées pour surfaces de serrage brutes et usinées. Système «Clic» à changement rapide pour mors «Clic». Grande précision de serrage en cas d’usinage de pièces parallèles précises. Les surfaces de serrage laissent des empreintes à peine visibles.

Livraison:

Avec lames de ressort.

Remarque(s):

Commander les lames de ressort séparément!