Bekkenadapter paar 80

Artikelnummer: 360151 80
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 80 mm
Spanbereik 87 mm - 168 mm
Geschikt voor kleurcode ZC 80; PCV 100
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 360151 80
EAN/GTIN 4062406199890

Omschrijving

Toepassing:

Voor vergroting van het spanbereik in combinatie met de opzetbekken nr. 360135 - 360141.

T.b.v.:

Centrische machineklemmen nr. 360130360134.