Pinza universale

Codice art.: 3462633
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 3462633
copia
EAN / GTIN 4010886975848
copia
Codice del produttore 3462633
copia
Numero-L L60160 6636
copia
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Esecuzione a norma DIN ISO 8976 forma C
Con cerniera passante e fermo di sicurezza
Regolazione di precisione con pulsante
N. 142 7 = regolabile in 17 posizioni
N. 142 10 = regolabile in 15 posizioni
N. 142 12 = regolabile in 17 posizioni
Regolazione con una mano sola a pulsante con ampia superficie di azionamento
Testa sottile per spazi di difficile accesso
Ganasce lunghe
Superfici di presa asimmetriche, autobloccanti su dadi e tubi
Acciaio speciale al cromo-vanadio GEDORE
Denti temprati a induzione
Esecuzione JC = cromate, impugnature in materiale bicomponente
Esecuzione C = bracci impugnatura affusolati con scanalatura forgiata
Esecuzione TL = grigio acciaio, impugnature antiscivolo con rivestimento protettivo blu
Esecuzione TC = cromate, impugnature con rivestimento protettivo blu

Proprietà:

  • 1000 V isolato: No
  • Numero di posizioni di regolazione: 15
  • Versione antiscintilla: No
  • Forma delle ganasce: Ganasce piatte
  • Lunghezza ganasce L3 [mm]: 39 mm
  • Tipi di giunto: giunto passante
  • Larghezza totale [mm]: 58 mm
  • Altezza totale [mm]: 18 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 10
  • Lunghezza totale [mm]: 250 mm
  • Design dell'impugnatura: isolato per immersione
  • Colore dell'impugnatura: Colore blu
  • Dimensione [pollici]: 10
  • Processo di tempra: Temprato a induzione
  • Larghezza della testa 1 [mm]: 48,0 mm
  • Spessore testa T1 [mm]: 7,5 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo vanadio
  • Peso netto [kg]: 0,371 kg
  • Standard: DIN ISO 8976 - Forma C
  • Finitura superficiale: cromato
  • Registrazione REACH disponibile: No
  • Apertura [mm]: 38 mm
  • Certificato VDE: No