Bussola portamaschi sincronizzato per ER25, ⌀ Codolo maschio a filettare d2: 8mm

Codice art.: 338185 8
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
⌀ Codolo maschio a filettare d2 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì, con max. 50 bar

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per ⌀ codolo maschio d2 DIN 371 M8
Per ⌀ codolo maschio d2 DIN 374/376 M11
Sporgenza totale L1 30 mm
Quadro del codolo 6,2 mm
⌀ D2 19 mm
Passaggio interno per LR sì, con max. 50 bar
Tipo di prodotto Adattatore per maschiatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 338185 8
copia
EAN / GTIN 4062406102104
copia
Codice del produttore 338185 8
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Maschiatura e filettatura su macchine con mandrino sincronizzato.
  • Compensazione assiale minima: + 0,5 mm / - 0,2 mm.
  • Compensazione degli errori di sincronizzazione e, di conseguenza, filettatura di qualità più elevata e maggiore durata.
  • Per attacchi per pinze di serraggio e utensili motorizzati a norma ISO 15488 (DIN 6499).
  • Adatto per filettatura destra e sinistra.

Per:

Attacchi Synchro ER n. art. 338180.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript