Synchrónna nástrojová hlava na ER25 8

Č. pol.: 338185 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
92 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno, s max. 50 bar

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pre ⌀ stopky závitníka d2 DIN 371 M8
Pre ⌀ stopky závitníka d2 DIN 374/376 M11
Dĺžka výčnelku L1 30 mm
Stopka štvorhran 6,2 mm
⌀ D2 19 mm
Vnútorné chladenie áno, s max. 50 bar
Druh produktu adaptér závitníka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 338185 8
EAN/GTIN 4062406102104

Popis

Prevedenie:

  • Rezanie vnútorných závitov alebo tvarovanie závitov na strojoch so synchrónnym vretenom.
  • Minimálne vyrovnanie dĺžky: +0,5 mm/-0,2 mm.
  • Kompenzácia chýb synchronizácie, čo poskytuje lepšiu kvalitu závitov a výrazne vyššiu životnosť.
  • Na upínacie kliešte a poháňané stroje podľa ISO 15488 (DIN 6499).
  • Vhodné pre ľavé a pravé závity.

Vhodné pro:

Synchrónne upnutie ER č. 338180.