Marche di utensili 20 pezzo

Codice art.: 334-030
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 334-030
copia
EAN / GTIN 4027474334307
copia
Codice del produttore 334-030
copia
Numero-L L80010 1063
copia
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Le marche di utensili della serie 334 sono utilizzate per marcare e contrassegnare gli utensili nel settore artigianale, industriale e nelle officine. Le marche di utensili in ottone o alluminio hanno un bordo perlinato in rilievo e un foro per il collegamento al pezzo da contrassegnare. Su richiesta, le marche possono essere personalizzate con i vostri simboli identificativi.
  • Marchi semplici per un'applicazione versatile
  • Le etichette aiutano a organizzare gli strumenti e a non scambiarli

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Ricambi disponibili: No
  • Diametro [mm]: 27 mm
  • Colore: Altro
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Altezza del tipo [mm]: 12 mm