{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | Sì | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Serie | MILLTHREAD | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Esecuzione del codolo | HA | |
| Diametro corpo | 36,5 mm | |
| Tipo di fresa ISO | Fresa a filettare | |
| Numero di taglienti su tutti i lati | 1 | |
| Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Tipi di lavorazione | Filettatura interna/esterna | |
| Tipo di prodotto | Fresa a filettare |
| Codice articolo | 3323555 | |
| EAN / GTIN | 7291075377118 | |
| Codice del produttore | 3323555 | |
| Numero-L | L24090 31 |