Frez z chwytem gwintowanym na dwie płytki wymienne z chwytem Weldon

Nr art.: 3323555
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Chłodzenie wewnętrzne Tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria MILLTHREAD
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Wykonanie chwytu HA
Średnica korpusu 36,5 mm
Frez typu ISO Frez do gwintów
Liczba ostrzy obwodowych 1
Wykonanie chwytu chwyt Weldon
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna / zewnętrzna
Rodzaj produktu Frez do gwintów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3323555
EAN / GTIN 7291075377118
Numer producenta 3323555
Numer L L24090 31

Opis

Opis:

  • Uchwyt do frezowania gwintów, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 40 mm, właściwość chłodziwa (CSP): Chłodziwo przelotowe, średnica cięcia (DC): 48 mm, długość całkowita (OAL): 210 mm, długość efektywna (LU): 138 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 36,5 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Weldon
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 40 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 48 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 40 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 1
  • Długość całkowita (OAL) 210 mm
  • Trzpień mocujący Weldon
  • Długość użytkowa (LU) 138 mm

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "MILLTHREAD" Zobacz wszystkie