MTE D48-1-W40-40-B Indexable Threading Endmills

Réf.: 3323555
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série MILLTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Identification et classification

Référence article 3323555
EAN / GTIN 7291075377118
Réf. fabricant 3323555
Article hors catalogue L24090 31

Description

Description:

Corps de fraise de filetage par fraisage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru, Diamètre coupant (DC) 48 mm, Longueur hors tout (OAL) 210 mm, Longueur utile (LU) 138 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 36.5 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 48 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 40 mm
  • Nombre de dents (NOF) 1
  • Longueur hors tout (OAL) 210 mm
  • Type de queue Weldon
  • Longueur utile (LU) 138 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout