• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTE D48-1-W40-40-B Gewindeschaftfräser für zwei Wendeschneidplatten mit Weldon-Schaft

Artikel-Nr.: 3323555
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoff ja
Serie MILLTHREAD
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Schaftausführung HA
Körperdurchmesser 36,5 mm
ISO-Fräsertyp Gewindefräser
Anzahl Schneiden umfangseitig 1
Schaftausführung Weldonschaft
Schnittstelle Trennstelle 1
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung innen / außen
Produktart Gewindefräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3323555
EAN / GTIN 7291075377118
Herstellernummer 3323555
L-Nummer L24090 31

Beschreibung

Beschreibung:

Werkzeughalter Gewindefräsen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru, Schneidendurchmesser (DC) 48 mm, Gesamtlänge (OAL) 210 mm, Nutzlänge (LU) 138 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 36.5 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 48 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 40 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 1
  • Gesamtlänge (OAL) 210 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Nutzlänge (LU) 138 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen