{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Refrigeração interior | sim | |
| Óleo de arrefecimento | sim | |
| Série | MILLTHREAD | |
| Posição das interfaces | no lado da máquina | |
| Tipo de alojamento | Haste cilíndrica | |
| Modelo da haste | HA | |
| Diâmetro do corpo | 9,652 mm | |
| Tipo de fresa ISO | Fresa de roscar | |
| Número de lâminas no perímetro | 1 | |
| Modelo da haste | Haste Weldon | |
| Interface | ponto de separação 1 | |
| Sentido de corte | corte à direita | |
| Método de usinagem | processamento de roscas internas/externas | |
| Tipo de produto | Fresa de roscar |
| Codice articolo | 3320040 | |
| EAN / GTIN | 7291075377330 | |
| Codice del produttore | 3320040 | |
| Numero-L | L24090 209 |