MTE D0.54-1-W0.75-14 Indexable Threading Endmills

Réf.: 3320040
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Arrosage interne oui
Lubrifiant oui
Série MILLTHREAD
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Type de queue HA
Diamètre de corps D2 9,652 mm
Type de fraise ISO Fraise à fileter
Nombre de dents, périphérie Z 1
type de queue Queue Weldon
Interface interface 1
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage filetage intérieur / extérieur
type de produit Fraise à fileter

Identification et classification

Référence article 3320040
EAN / GTIN 7291075377330
Réf. fabricant 3320040
Article hors catalogue L24090 209

Description

Description:

Corps de fraise de filetage par fraisage ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru ,Diamètre coupant (DC) 0.54″ ,Longueur hors tout (OAL) 2.98″ ,Longueur utile (LU) 0.77″

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 0.38″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.54″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.551″
  • Nombre de dents (NOF): 1
  • Longueur hors tout (OAL): 2.98″
  • Type de queue: Weldon
  • Longueur utile (LU): 0.77″

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout