MTE D0.54-1-W0.75-14 Freză de filetare indexabile

Cod articol.: 3320040
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Răcire interioară Da
Lubrifiant de răcire ja
Serie MILLTHREAD
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Tip de coadă HA
Diametru corp D2 9,652 mm
Tip de freză ISO Freză de filetat
Număr tăișuri pe circumferinţă Z 1
Tip de coadă Coadă Weldon
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară / exterioară
Tip produs Freză de filetat

Identificare și clasificare

Cod articol 3320040
EAN / GTIN 7291075377330
Număr producător 3320040
L-Număr L24090 209

Descriere

Descriere:

Freză de filetare indexabile

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 0.38″
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.54″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.551″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 1
  • Lungime totală (OAL): 2.98″
  • Tip de coadă: Weldon
  • Lungime utilă (LU): 0.77″

Produse potrivite

Din aceeași serie "MILLTHREAD" Vedeţi-le pe toate