MTE D0.54-1-W0.75-14 Indexeerbare draadsnijtappen

Artikelnummer: 3320040
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie MILLTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3320040
EAN/GTIN 7291075377330
Nummer fabrikant 3320040
L-nummer L24090 209

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare Threadmill bodies, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting diameter (DC) 0,54″, totale lengte (OAL) 2,98″, bruikbare lengte (LU) 0,77″

Kenmerk:

  • Carrosserie diameter (BD): 0,38″
aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 0,54 0,77″
  • snijdiepte maximum (APMX): 0,551″
  • -vellentelling (NOF): 1
  • totale lengte (OLU): 2,98″
  • -schacht type: Weldon
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Meld u aan