• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Portafiliere con compensazione assiale VDI, ⌀ Codolo D1: 30mm

Codice art.: 319793 30
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo D1 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensioni VDI 30
⌀ D1 30 mm
⌀ D2 70 mm
Compensazione lineare pressione 4 mm
Compensazione lineare trazione 12 mm
Lunghezza L 71 mm
Codice a colori codolo VDI VDI 30
Tipo di prodotto Portafiliere

Identificazione e classificazione

Codice articolo 319793 30
EAN / GTIN 4062406239848
Codice del produttore 319793 30
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Codolo VDI.
Supporto robusto, tutte le superfici funzionali temprate e rettificate. Compensazione assiale a trazione e compressione per la realizzazione di filettature esterne calibrate. Alloggiamento di filiere standard a norma DIN (esecuzione tonda).

Vantaggi:

  • Riduzione dei costi grazie al sistema modulare.
  • Tutti gli inserti di ricambio sono inseribili nel portautensili.
  • Adduzione centrale del lubrorefrigerante.
  • Precisione costante anche con filettature lunghe.
  • Elevata qualità della filettatura.

Uso:

Applicazione di filettature esterne mediante filiere. Per l’utilizzo principalmente su torni nonché su fresatrici.

Accessori speciali:

Adattatore per filiere n. art. 319795.

Download & documenti

Prodotti correlati