• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Portafiliere con compensazione assiale VDI, ⌀ Codolo D1: 40mm

Codice art.: 319793 40
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo D1 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Ingresso del lubrorefrigerante Con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico
Perdita di lubrorefrigerante Con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica
Lubrorefrigerante
Denominazione originale prodotto Schneideisen-Grundhalter mit Längenausgleich VDI Schaft-D 4
Tipo di attacco Portafiliere
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 70 mm
Tipo di attacco Foro (attacco interno)
Lunghezza codolo 100 mm
Sporgenza 73 mm
Lunghezza del corpo lato macchina 78 mm
Diametro esterno lato utensile 70 mm
Compensazione lineare pressione 4 mm
Compensazione lineare trazione 12 mm
Compensazione del pendolo si
Adatto alla maschiatura
Con foro per il lubrorefrigerante
Interfaccia joint 1; joint 2
Tipo di prodotto Mandrino con cambio rapido
Lunghezza complessiva 141 mm
Altezza complessiva 70 mm
Larghezza complessiva 70 mm
Normativa DIN 2185
Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante
Materiale acciaio bonificato
Trattamento delle superfici es. temprata
Peso 1,55 kg
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 319793 40
EAN / GTIN 4062406239855
Codice del produttore 319793 40
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Codolo VDI.
Supporto robusto, tutte le superfici funzionali temprate e rettificate. Compensazione assiale a trazione e compressione per la realizzazione di filettature esterne calibrate. Alloggiamento di filiere standard a norma DIN (esecuzione tonda).

Vantaggi:

  • Riduzione dei costi grazie al sistema modulare.
  • Tutti gli inserti di ricambio sono inseribili nel portautensili.
  • Adduzione centrale del lubrorefrigerante.
  • Precisione costante anche con filettature lunghe.
  • Elevata qualità della filettatura.

Uso:

Applicazione di filettature esterne mediante filiere. Per l’utilizzo principalmente su torni nonché su fresatrici.

Accessori speciali:

Adattatore per filiere n. art. 319795.