Ugello refrigerante HighPressure diritto, Filettatura: M8X1

Codice art.: 319474 M8X1
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
Filettatura Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello diritte
⌀ Passatubi 1 mm
Filettatura di raccordo M8×1
Esecuzione Filettatura
Passaggio interno per LR
Tipo di prodotto Ugello refrigerante

Identificazione e classificazione

Codice articolo 319474 M8X1
copia
EAN / GTIN 2050002047877
copia
Codice del produttore TOP52GR25,5
copia

Descrizione

Esecuzione:

Ugello ad alta pressione – specifico per pressioni elevate fino a 80 bar. Angolazione dell’ugello regolabile. Esecuzione in alluminio robusta e durevole.
Ugello rotondo diritto, esecuzione a più fori, 5 (fori) × ⌀ 1 mm.
Per un raffreddamento e una lubrificazione mirati del tagliente oppure per l’evacuazione dei trucioli.

Uso:

Utilizzabile su supporti portapezzo statici e motorizzati mediante un raccordo filettato.