Vysokotlaká tryska na chladicí médium přímá, Závit: M8X1

Artiklové číslo: 319474 M8X1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Závit M8×1
Průměr výstupu trysky 1
Provozní tlak max 80 bar
Druh produktu Tryska
Přípojka závit
Tvar výstupní trysky kulatá
Vhodné pro kapaliny
Materiál hliník
Vnitřní chlazení ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319474 M8X1
EAN / GTIN 2050002047877
Číslo výrobce TOP52GR25,5

Popis

Provedení:

Vysokotlaká tryska – speciálně pro vysoké tlaky do 80 barů. Přestavitelná úhlová poloha trysky. Robustní provedení z hliníku s dlouhou životností.
Přímá kruhová tryska, provedení s více otvory 5 (otvorů) × ⌀ 1 mm.
Pro směrované chlazení a mazání břitu resp. pro odstraňování třísek.

Použití:

K nasazení na statické a poháněné soustružnické držáky pomocí připojovacího závitu.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty