Boquilla de refrigerante HighPressure recta, Rosca: M8X1

Número de artículo: 319474 M8X1
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
41 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca M8×1
Diámetro boquilla salida 1
Presión de funcionamiento máx. 80 bar
Tipo de producto Boquilla
Conexión rosca
Forma salida de boquilla forma redonda
Aptitud para líquidos
Material aluminio
Refrigeración interior sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 319474 M8X1
EAN / GTIN 2050002047877
Número del fabricante TOP52GR25,5

Descripción

Ejecución:

Boquilla de alta presión – especial para presiones elevadas de hasta 80 bares. Posición angular de la boquilla regulable. Modelo robusto y duradero de aluminio.
Boquilla redonda recta, modelo multiperforado 5 (orificios) × ⌀ 1 mm.
Para la refrigeración y lubricación controlada en el filo o evacuación de las virutas.

Aplicación:

Para el empleo en portaherramientas estáticos y accionados, por medio de una conexión roscada.