Portautensili VDI GARANT Master Eco, Forma B1 radiale destra, esecuzione corta, ⌀ Codolo d1: 20mm

Codice art.: 319006 20
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
⌀ Codolo d1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Forma: B

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma B
⌀ Codolo d1 20 mm
h1 16 mm
b1 55 mm
b2 30 mm
h5 27 mm
h6 30 mm
l1 16 mm
l2 30 mm
Codice a colori codolo VDI VDI 20
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Identificazione e classificazione

Codice articolo 319006 20
copia
EAN / GTIN 4067263201755
copia
Codice del produttore 319006 20
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Temprato HRC 58 ±2.
  • Tutte le superfici funzionali rettificate.
  • Con spruzzatori sferici.

Uso:

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

Norma:

ISO 10889/DIN 69880/VDI 3425, Foglio 2.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript