{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Forma | B | |
| ⌀ da haste d1 | 20 mm | |
| h1 | 16 mm | |
| b1 | 55 mm | |
| b2 | 30 mm | |
| h5 | 27 mm | |
| h6 | 30 mm | |
| l1 | 16 mm | |
| l2 | 30 mm | |
| Código de cor da haste VDI | VDI 20 | |
| Tipo de produto | Alojamento de ferramentas VDI |
| Número do artigo | 319006 20 | |
| EAN/GTIN | 4067263201755 | |
| Número do fabricante | 319006 20 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |