Pinza ER, ER 11, ⌀ Attacco nominale d: 4mm

Codice art.: 308918 4
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco nominale d (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: ISO 15488-A
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 10

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco nominale d 4 mm
Adattatore ER 11
Norma ISO 15488-A
Precisione della concentricità radiale ≤ 10 µm
Modello 4008E
⌀ Esterno D 11,3 mm
Lunghezza complessiva L 18 mm
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 308918 4
copia
EAN / GTIN 4045197763785
copia
Codice del produttore 308918 4
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Completamente temprate e rettificate. Lucidate.

Nota:

La copertura del ⌀ d’attacco è sempre inferiore di 0,5 mm.