• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Alternatief product:

ER-spantang, ER 11, Nominale span-⌀ d: 4mm

Artikelnummer: 308918 4
Korting
€ 18,09
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale span-⌀ d (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: ISO 15488-A
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 10

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale span-⌀ d 4 mm
Opname ER 11
Norm ISO 15488-A
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 10 µm
Type 4008E
Buiten-⌀ D 11,3 mm
Totale lengte L 18 mm
Producttype Spantang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 308918 4
EAN/GTIN 4045197763785
Nummer fabrikant 308918 4
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel gehard en geslepen. Gepolijst.

Tip:

De span-⌀-overbrugging is steeds tot 0,5 mm kleiner.