Tulejki zaciskowe ER 4 mm

Nr art.: 308918 4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
  • norma: ISO 15488-A
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 10

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nomin. ⌀ mocowania d 4 mm
adapter ER 11
norma ISO 15488-A
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 10 µm
typ 4008E
⌀ zewn. D 11,3 mm
Długość całkowita L 18 mm
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 308918 4
EAN / GTIN 4045197763785

Opis

Wykonanie:

Hartowane w całości i szlifowane. Polerowane.

Wskazówka:

Zakres ⌀ mocowania jest każdorazowo do 0,5 mm mniejszy.
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
    nomin. ⌀ mocowania d (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka