{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Campo di serraggio | 2 mm - 6 mm | |
Adattatore | HSK-A 63 A = 160 | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Sporgenza totale Dim. A | 160 mm | |
⌀ D1 | 9,6 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
⌀ Esterno D | 27 mm | |
Foro Balluffchip | si | |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza |
Codice articolo |
304974 2-6
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197708397
copia |
|
Codice del produttore |
304974 2-6
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |