Mandrine pentru bucşe elastice, extra subţiri, HSK-A 63 A = 160, Gama de prindere: 2-6mm

Cod articol.: 304974 2-6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Gama de prindere (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire nein
Tip prindere Arbore conic gol HSK
Formular de înregistrare Cu centrare internă
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0630 mm
Tip de prindere Cep
Lungimea cozii 134 mm
Diametru de prindere min. 2 mm
Diametru de prindere max. 6 mm
Pentru tipul de cleme Bucşă elastică tip ER
Lungime activă 160 mm
Diametru exterior pe partea sculei 13 mm
Concentricitate 5 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HSC
Forma Subţire
Inclusiv transportator de date RFID nu
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Mandrină pentru bucşe elastice
Lungimea totală 192 mm
Înălţimea totală 63 mm
Lăţimea totală 63 mm
Standard DIN 69893; ISO 12164-1
Formă A
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID ja
Răcirea internă este posibilă nein
Material oţel de îmbunătăţire
Suprafeţe tratate rectificat
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 304974 2-6
EAN / GTIN 4045197708397
Număr producător 304974 2-6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Suprafeţele de antrenare HSK sunt rectificate.
  • Cozi superfinisate.
  • Cu orificiu pentru cip RFID/baluff.
  • Bucşa elastică este strânsă din spate în mandrină cu un şurub de fixare, nu este necesară piuliţă de strângere!

Avantaj:

Forma constructivă extrem de subţire permite prelucrarea chiar şi în cazul componentelor greu accesibile, de ex. la execuţia sculelor şi matriţelor.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică conform DIN 6499.

Livrare:

Inclusiv şurub de strângere şi cheie cu mâner T.

Accesorii opţionale:

Cheie tubulară Cod 309890, GARANT bucşă elastică Cod 309563.