Portapinzas de sujeción, extrafino, HSK-A 63 A = 160, Gama de sujeción: 2-6mm

Número de artículo: 304974 2-6
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Gama de sujeción (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cónico hueco HSK
Tipo de asiento, Punto de separación 2 Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación HSK06301005; ZYL00600105
Forma de asiento Superficie plana, cono estándar, forma A; Mango liso
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 6 mm
Tamaño de asiento, sin dimensiones 63
Diámetro del mango DS 6 mm
Lubricante refrigerante no
Denominación del fabricante Spannzangenfutter, extra schlank
Interfaz en el lado de la máquina HSK-A 63
Diámetro de sujeción mín. D1 2 mm
Diámetro de sujeción máx. D1 6 mm
Para tipo de pinza portapiezas Pinza portapiezas ER
Longitud de alcance A 160 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 9,6 mm
Precisión de concentricidad 5 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1
Estrategia de arranque de virutas HSC
Forma constructiva Delgado/a
Incl. soporte de datos RFID no
Diámetro exterior 2 lado de la herramienta D2 13 mm
Diámetro exterior 3 lado de la herramienta D3 27 mm
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Portapinzas de sujeción
Norma DIN 69893; ISO 12164-1
Forma A
Con orificio para soporte de datos RFID sí
Material acero
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 304974 2-6
EAN / GTIN 4045197708397
Número del fabricante 304974 2-6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.
  • Mangos repasados en el torno fuertemente.
  • Con RFID/perforación Balluffchip.
  • La pinza portapieza se sujeta con una tornillo de amarre por detrás a través del plato; no se necesita ninguna tuerca de apriete.

Ventaja:

La forma constructiva extremadamente delgada permite un mecanizado también en piezas de difícil acceso, p. ej. para la fabricación de moldes y herramientas.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico según DIN 6499.

Volumen de suministro:

Incluye tornillo de amarre y llave con mango transversal.

Partes opcionales:

Llave de vaso n.° 309890, pinzas portapiezas GARANT n.° 309563.