{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Spanbereik | 2 mm - 6 mm | |
| Opname | HSK-A 63 A = 160 | |
| Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
| Vorm | A | |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
| Verspaningsstrategie | HSC | |
| Afkoppellengte A-maat | 160 mm | |
| ⌀ D1 | 9,6 mm | |
| ⌀ D2 | 13 mm | |
| Buiten-⌀ D | 27 mm | |
| Balluff-chip-boring | ja | |
| Producttype | Spantanghouder |
| Artikelnummer | 304974 2-6 | |
| EAN/GTIN | 4045197708397 | |
| Nummer fabrikant | 304974 2-6 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |