Cangių įspraustinė, ypač plona, HSK-A 63 A = 160, Užspaudimo ribos: 2-6mm

Prekės Nr.: 304974 2-6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užspaudimo ribos (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Laikiklio norma: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤5
  • Pjovimo technika: HSC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ribos 2 mm - 6 mm
Laikiklis HSK-A 63 A = 160
Laikiklio norma ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤5 µm
Pjovimo technika HSC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 160 mm
⌀ D1 9,6 mm
⌀ D2 13 mm
Išorinis ⌀ D 27 mm
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui taip
Produkto rūšis Įspraustinė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 304974 2-6
EAN / GTIN 4045197708397
Gamintojo numeris 304974 2-6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • HSK darbinės plokštumos apdirbtos.
  • Tolygi eiga.
  • Su RFID / Balluff-Chip anga.
  • Griebtuvas užveržiamas varžtu iš galo per patroną, nereikia jokios tvirtinimo veržlės!

Privalumai:

Ypatingai plona konstrukcija leidžia lengvai apdirbti net ir sunkiai prieinamas detales, pvz., įrankių ir šablonų gamyboje.

Paskirtis:

Įrankio su cilindriniu kotu tvirtinimui cangėje pagal DIN 6499.

Tiekiama:

Su užveržimo varžtu ir raktu su skersine rankena.

Priedai pasirinktinai:

Užmaunamas raktas Nr. 309890, GARANT užspaudimo įvorė Nr. 309563.