{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Campo di serraggio | 2,5 mm - 16 mm | |
Adattatore | SK 50 | |
Norma attacco | DIN 2080 | |
Forma | A | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 15000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 50 µm | |
Coppia di serraggio max. Md max | ≤ 14 Nm | |
Sporgenza totale Dim. A | 85 mm | |
Chiavi di serraggio di ricambio | SW6 | |
⌀ Esterno D | 56 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrini per punte corte |
Codice articolo |
302575 2,5-16
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197931849
copia |
|
Codice del produttore |
302575 2,5-16
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |