• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Mandrini per punte corte Forma A, SK 50, Campo di serraggio: 2,5-16mm

Codice art.: 302575 2,5-16
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di serraggio (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma attacco: DIN 2080
  • Forma: A
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 15000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 50
  • Coppia di serraggio max. Md max: ≤ 14

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di serraggio 2,5 mm - 16 mm
Adattatore SK 50
Norma attacco DIN 2080
Forma A
Qualità equilibratura G con numero di giri G 6,3 con 15000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 50 µm
Coppia di serraggio max. Md max ≤ 14 Nm
Sporgenza totale Dim. A 85 mm
Chiavi di serraggio di ricambio SW6
⌀ Esterno D 56 mm
Tipo di prodotto Mandrini per punte corte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 302575 2,5-16
EAN / GTIN 4045197931849
Codice del produttore 302575 2,5-16
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Per rotazione oraria e antioraria. Filetto interno per codolo.

Uso:

Serraggio di punte, svasatori e alesatori su fresatrici.

Fornitura:

Inclusa chiave di serraggio per viti Torx® con impugnatura a T, per un accoppiamento di forza ottimale.

Download & documenti

Prodotti correlati