Krátká vrtací hlavička typ A, SK 50, Rozsah upínání: 2,5-16mm

Artiklové číslo: 302575 2,5-16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah upínání (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Strmý kužel; Válcová stopka
Formulář záznamu Strmý kužel DIN 2080; Hladký dřík
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení; metrické
Velikost upínače, metrická 16 mm
Velikost upínače, bezrozměrná 50
Typ upínače Čep; Otvor, nastavitelné
Chladicí a mazací prostředek ne
Označení výrobce Kurzbohrfutter Form A
Rozhraní na straně stroje SK 50
Upínací průměr min. D1 2,5 mm
Upínací průměr max. D1 16 mm
Nepodepřená délka A 85 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 56 mm
Rozměr klíče SW 6 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Krátký upínací trn se sklíčidlem
Norma DIN 2080
Tvar A
S velikostí klíče ano
Se závitem ano
Vnitřní chlazení je možné ne
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 302575 2,5-16
EAN / GTIN 4045197931849
Číslo výrobce 302575 2,5-16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pro pravý i levý chod. Vnitřní závit pro ruční upínání.

Použití:

Upínání vrtáků, záhlubníků a výstružníků na frézkách.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího klíče pro Torx® s příčnou rukojetí, pro optimální silové upnutí.