Mandrină scurtă Forma A, SK 50, Gama de prindere: 2,5-16mm

Cod articol.: 302575 2,5-16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Gama de prindere (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con cu înclinare mare; Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Conuri DIN 2080; Arbore neted
Design de montare Dimensiune nominală adimensională fără răcire; metric
Dimensiune prindere, metric 16 mm
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 50
Tip de prindere Cep; Alezaj, reglabil
Lubrifiant de răcire nu
Denumirea producătorului Kurzbohrfutter Form A
Interfață pe partea utilajului SK 50
Diametru de prindere min. D1 2,5 mm
Diametru de prindere max. D1 16 mm
Lungime activă A 85 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 56 mm
Deschiderea cheii SW 6 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Mandrină scurtă
Standard DIN 2080
Formă A
Cu lățime cheie da
Cu filet da
Răcirea internă este posibilă nu
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 302575 2,5-16
EAN / GTIN 4045197931849
Număr producător 302575 2,5-16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pentru rotaţie la dreapta şi la stânga. Filet interior pentru strângere manuală.

Aplicaţie:

Fixarea burghielor, adâncitoarelor şi alezoarelor pe maşinile tip CNC.

Livrare:

Inclusiv cheie de strângere pentru Torx® cu mâner tip T, pentru un contact optim la strângere.