Borrchuckar Form A 2,5-16 mm

Article no.: 302575 2,5-16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
6 styck i lager
  • Hållare norm: DIN 2080
  • Form: A
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 15000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 50
  • Maximalt åtdragningsmoment Md max: ≤ 14

Produktinformasjon

Technical Data

spännvidd 2,5 mm - 16 mm
fäste SK 50
Hållare norm DIN 2080
Form A
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 6,3 vid 15000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 50 µm
Maximalt åtdragningsmoment Md max ≤ 14 Nm
utkragningslängd A-mått 85 mm
Reservchucknycklar SW6
Utvändig-⌀ D 56 mm
Produktslag Kort borrchuck

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 302575 2,5-16
EAN / GTIN 4045197931849

Beskrivelse

Utförande:

För höger- och vänstergång. Invändig gänga för manuell fastspänning.

Användningsdata:

Fastspänning av borr, försänkare och brotschar på fräsmaskiner.

Leveransinnehåll:

Inklusive spännyckel för Torx® med T-handtag, för optimal kraftöverföring.