Supporto per utensili EG14 universale, Tipo attacco codolo: VDI40

Codice art.: 291510 VDI40
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 3-4 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Tipo attacco codolo Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Direzione di taglio: a sinistra e a destra

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo attacco codolo VDI40
Direzione di taglio a sinistra e a destra
Sporgenza totale LA 131 mm
Spostamento punta-centro f 71,3 mm
Forza massima rullo 8 kN
⌀ Rulli 14 mm
Tipo di prodotto Utensile a rullo liscio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 291510 VDI40
copia
EAN / GTIN 4060491000114
copia
Codice del produttore EG14-1-VDI40-R02.00
copia
Produttore/persona responsabile ECOROLL AG Werkzeugtechnik, Hans-Heinrich-Warnke-Straße 8, 29227 - CELLE, Deutschland, www.ecoroll.de

Descrizione

Esecuzione:

Per l’impiego su torni CNC e di tipo convenzionale.
Montaggio simmetrico per utilizzo universale con rotazione destra e sinistra.

Vantaggi:

Qualità delle superfici possibile a Rz < 1 µm.
Possibilità di avanzamenti fino a 1 mm/giro (lavorazione esterna).
Risultati costanti grazie alla misurazione continua della forza del rullo.

Uso:

Per la finitura meccanica delle superfici.
Per la lavorazione di tutti i materiali metallici fino a una resistenza alla trazione di 1400 N/mm2 e una durezza fino a 45 HRC.

Per:

⌀ campo (consigliato): da 50 mm

Nota:

  • Altri collegamenti al codolo disponibili su richiesta.
  • Informazioni dettagliate sulla tecnologia sono disponibili nel manuale d'uso.

L’utilizzo dell’utensile per la rispettiva superficie di lavorazione dipende dal tipo di revolver (stella / disco).
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Set commission

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello