Supporto per utensili EG14 universale VDI50

Codice art.: 291510 VDI50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Direzione di taglio: a sinistra e a destra

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo attacco codolo VDI50
Direzione di taglio a sinistra e a destra
Sporgenza totale LA 131 mm
Spostamento punta-centro f 71,3 mm
Forza massima rullo 8 kN
⌀ Rulli 14 mm
Tipo di prodotto Utensile a rullo liscio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 291510 VDI50
EAN / GTIN 4060491000121
Codice del produttore EG14-1-VDI50-R02.00

Descrizione

Esecuzione:

Per l’impiego su torni CNC e di tipo convenzionale.
Montaggio simmetrico per utilizzo universale con rotazione destra e sinistra.

Vantaggi:

Qualità delle superfici possibile a Rz < 1 µm.
Possibilità di avanzamenti fino a 1 mm/giro (lavorazione esterna).
Risultati costanti grazie alla misurazione continua della forza del rullo.

Uso:

Per la finitura meccanica delle superfici.
Per la lavorazione di tutti i materiali metallici fino a una resistenza alla trazione di 1400 N/mm2 e una durezza fino a 45 HRC.

Per:

⌀ campo (consigliato): da 50 mm

Nota:

L’utilizzo dell’utensile per la rispettiva superficie di lavorazione dipende dal tipo di revolver (stella / disco).
  • Altri collegamenti al codolo disponibili su richiesta.
  • Informazioni dettagliate sulla tecnologia sono disponibili nel manuale d'uso.