• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Supporto per utensili EG14 universale, Tipo attacco codolo: S25

Codice art.: 291510 S25
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo attacco codolo Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Direzione di taglio: a sinistra e a destra

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo attacco codolo S25
Direzione di taglio a sinistra e a destra
Sporgenza totale LA 132 mm
Spostamento punta-centro f 103,6 mm
Forza massima rullo 8 kN
⌀ Rulli 14 mm
Quadro del codolo 25×25 mm
Tipo di prodotto Utensile a rullo liscio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 291510 S25
EAN / GTIN 4060491000091
Codice del produttore EG14-1-SL25-R02.00
Produttore/persona responsabile ECOROLL AG Werkzeugtechnik, Hans-Heinrich-Warnke-Straße 8, 29227 - CELLE, Deutschland, www.ecoroll.de

Descrizione

Esecuzione:

Per l’impiego su torni CNC e di tipo convenzionale.
Montaggio simmetrico per utilizzo universale con rotazione destra e sinistra.

Vantaggi:

Qualità delle superfici possibile a Rz < 1 µm.
Possibilità di avanzamenti fino a 1 mm/giro (lavorazione esterna).
Risultati costanti grazie alla misurazione continua della forza del rullo.

Uso:

Per la finitura meccanica delle superfici.
Per la lavorazione di tutti i materiali metallici fino a una resistenza alla trazione di 1400 N/mm2 e una durezza fino a 45 HRC.

Per:

⌀ campo (consigliato): da 50 mm

Nota:

  • Altri collegamenti al codolo disponibili su richiesta.
  • Informazioni dettagliate sulla tecnologia sono disponibili nel manuale d'uso.

L’utilizzo dell’utensile per la rispettiva superficie di lavorazione dipende dal tipo di revolver (stella / disco).